text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 8/15 (8x85) zp parafuso de ancoragem

Položka č.
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (m) 85
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 8

Technické údaje

Diâmetro M8
Comprimento 85 mm
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (m) 85
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 8
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 47
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 15
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Info
  • do = Diâmetro nominal de furo.
  • Min. td = Profundidade de furo aconselhada.
  • hef = Espessura da ancoragem efectiva.
  • tfix = Gama de aperto.
  • kN = A carga designada é em kN, Betão não fissurado.
  • A carga permitida é para 1 só ancoragem, betão fissurado (zona de tensão) na classe C20/25, inclui fator de segurança parcial γf= 1,4 e quando o Scr, N e Ccr, N não são excedidos.
  • Para os cálculos finais, é mandatório ter em consideração a European Technical Approval (ETA), que está disponivel sob pedido.

Rozmery

d-D M8
do 8
hef 47
kN 4.1
L (mm) 85
Min. td 60
s 13
tfix 15

Čísla materiálu

Položka č. 63328.008.015
EAN 4006209977330
UBB 500613476596
UNSPSC 31162100
Číslo materiálu výrobcu 97733

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.