text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 20/80 (20x230) zp parafuso de ancoragem


O chumbador fischer EXA é um chumbador de aço particularmente fácil de instalar para fixações em betão não fissurado. Os dois clipes de expansão aumentam a faixa de expansão e reduzem o deslizamento do torque. A versão em aço zincado do chumbador é adequada para a fixação de grades, consolas e caminhos de cabos em áreas internas.

Referência 97758FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 230
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 60 mm
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 230
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Diâmetro do furo (mm) 20
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 103
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 80
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 602
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensões

d-D M20
do 20
Furo ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 210
Comprimento da bucha 227
s 30
tfix 80

Descrição

O chumbador fischer EXA é um chumbador de aço particularmente fácil de instalar para fixações em betão não fissurado. Os dois clipes de expansão aumentam a faixa de expansão e reduzem o deslizamento do torque. A versão em aço zincado do chumbador é adequada para a fixação de grades, consolas e caminhos de cabos em áreas internas.

Números do artigo

Referência 97758FIS
EAN 4006209977583
UBB 500616714472
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 97758
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.