text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer etr 80-90 “u” bolt


Referência 24426FIS
Comprimento
Altura 120
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento da rosca (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 115 mm
Altura 120
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento da rosca (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 10
Rosca de espaçamento duplo (mm) 102
Diâmetro exterior do tubo (mm) 90
Marca Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Números do artigo

Referência 24426FIS
EAN 4006209244265
UBB 500616799606
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 24426
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.