Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
24420FIS
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
Fischer etr 33-42 parafuso “u
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
24420FIS
Comprimento
Altura
66
Proteção da superfície
Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento da rosca (mm)
35
Tipo de rosca
Métrico
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento
325 mm
Altura
66
Proteção da superfície
Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento da rosca (mm)
35
Tipo de rosca
Métrico
Material
Aço
Tamanho da rosca (métrica)
8
Rosca de espaçamento duplo (mm)
51
Diâmetro exterior do tubo (mm)
42
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
59.99
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
24420FIS
EAN
4006209244203
UBB
500616799036
UNSPSC
31162905
Artigo do fabricante nr
24420
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar