text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea ii m10x40 r hammerset anchor


A âncora fischer Hammerset EA II R é uma âncora com rosca interna feita de aço inoxidável. A âncora Hammerset é colocada nivelada com a superfície da base de ancoragem usando o martelo. Com a ferramenta de fixação EHS Plus ou a ferramenta de fixação da máquina EMS, a manga é expandida através da introdução da haste interna e expande-se contra a parede do furo. Para que ocorra uma expansão correcta, não deve ser aplicado qualquer binário ao parafuso ou à haste roscada. A âncora fischer Hammerset EA II R é ideal para fixar construções de aço e escoras de cofragem em áreas externas com aprovação.

Referência
Profundidade mínima do furo (mm) 43
Comprimento (m) 40
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Profundidade mínima do furo (mm) 43
Comprimento (m) 40
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Auto-perfuração Não
Zona de tração de carga App. (kN) 6.1
Com aprovação Sim
Dispositivo de fixação Outro
Adequado para betão Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo nº. EA II
Peso por peça (g) 22.92
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • t = Profundidade de furo recomendado.
  • L (hef) = Profundidade efetiva da ancoragem.
  • lsmin. = Profundidade do parafuso
  • lsmax. = Profundidade do parafuso max.
  • kN = Carga em kN em combinação com parafusos 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Aperto Nm.
  • O cone deve ser instalado com uma ferramenta de instalação tipo EAW H (fim estreito) no corpo da ancoragem (grupo de artigo 63322).
  • Somente parte da aprovação para tetos suspensos leves.
  • Para mais dados técnicos a aprovação está disponível sob pedido.
Código pautal

Dimensões

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls (max.) 17
ls (min.) 10
Espessura da parede t 43
Tinst 15
Tipo EA II M10 A4

Descrição

A âncora fischer Hammerset EA II R é uma âncora com rosca interna feita de aço inoxidável. A âncora Hammerset é colocada nivelada com a superfície da base de ancoragem usando o martelo. Com a ferramenta de fixação EHS Plus ou a ferramenta de fixação da máquina EMS, a manga é expandida através da introdução da haste interna e expande-se contra a parede do furo. Para que ocorra uma expansão correcta, não deve ser aplicado qualquer binário ao parafuso ou à haste roscada. A âncora fischer Hammerset EA II R é ideal para fixar construções de aço e escoras de cofragem em áreas externas com aprovação.

Números do artigo

Referência 63321.100.001
EAN 4006209484142
UBB 500504265637
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 48414

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.