text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duopower 14x70 ficha técnica


O fischer DuoPower oferece valores de fixação muito bons como resultado de seus 2 componentes: Dependendo do material de construção, os componentes cinzentos feitos de nylon de alta qualidade activam automaticamente a função ideal do produto (expansão, dobragem, nó) para a melhor fixação. As asas de expansão do componente vermelho suportam a expansão segura e oferecem segurança adicional ao componente cinzento. Enroscamento fácil do parafuso e "aperto" correto para fechar. Sem aperto excessivo do parafuso. O rebordo pré-formado na cabeça do obturador impede que este deslize para dentro do furo.

Referência
Diâmetro
Comprimento
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 14 mm
Comprimento 70 mm
Cor Cinza
Desenho Bujão de ancoragem universal
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Comprimento (m) 70
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 14
Profundidade do furo (mm) 90
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para fibra/chipboard Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Adequado para tijolo de perfuração vertical Sim
Marca Fischer
TCor Cinza/Vermelho
Material Plástico
Material técnico Nylon
Tipo nº. DUOPOWER
Peso por peça (g) 181
Código pautal

Dimensões

Tijolo Mz12 1.35
Betão celular PB2, PP2 (G2) 0.35
Betão celular PB4, PP4 (G4) 1.45
Betão C20/25 5.3
D (mm) 14
Profundidade do furo (mín.) 70
Furo ø 14
Tijolo oco KSL12 14
L (mm) 70
Espessura do material (mín.) 12.5
Tijolo arenoso KS12 1.5
Pedra Perfurada Hlz12 12

Descrição

O fischer DuoPower oferece valores de fixação muito bons como resultado de seus 2 componentes: Dependendo do material de construção, os componentes cinzentos feitos de nylon de alta qualidade activam automaticamente a função ideal do produto (expansão, dobragem, nó) para a melhor fixação. As asas de expansão do componente vermelho suportam a expansão segura e oferecem segurança adicional ao componente cinzento. Enroscamento fácil do parafuso e "aperto" correto para fechar. Sem aperto excessivo do parafuso. O rebordo pré-formado na cabeça do obturador impede que este deslize para dentro do furo.

Números do artigo

Referência 63280.140.070
EAN 4048962262216
UBB 500654177483
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 538254

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.