text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha universal UX/UX-R Plástico UX-R 6 UX-R


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. UX-R
Peso por peça (g) 1.04
Info
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.UX-R
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Marca Fischer
Material Plástico
Tipo nº. UX-R
Peso por peça (g) 1.04
Info
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.Carga admissivel em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e se montagem da bucha estiver corretamente montada na superficie.
  • Carga admissivel incluí o fator de segurança 7.UX-R
Código pautal

Dimensões

Tijolo ≥ Mz12 0.2
Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.2
D (mm) 6
Profundidade do furo (mín.) 45
Furo ø 6
Tijolo oco KSL12 0.4
L (mm) 35
Espessura do material (mín.) 9.5
Placa de gesso ≥ 2x12,5mm 0.15
Placa de gesso 12,5mm 0.1
Pedra Perfurada Hlz12 0.2
Parafusos para madeira 4

Números do artigo

Referência 63277.060.001
EAN 4006209627563
UBB 500501385727
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 062756

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.