Médio
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
Ancoragem
Médio
63616
63616.050.030
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
Fischer Bucha prego tipo N-Z Plástico Nylon (poliamida) 5X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fischer
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
N-Z
Peso por peça (g)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
30 mm
Marca
Fischer
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
N-Z
Peso por peça (g)
4
Info
Cargas admissíveis em kN são válidas para parafusos de pancada com diâmetros específicos.
Cargas admissíveis incluem fator de segurança 4
Com um prego em aço zincado ou aço Inox A2 com fenda em Pozidriv (Z).
Código pautal
39263000
Dimensões
Tijolo Mz12
0.14
Betão celular ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Betão C20/25
0.16
D (mm)
5
Profundidade do furo (mín.)
45
Furo ø
5
Escala de aperto (máx.)
5
L (mm)
30
Dimensão do prego
3.5
Pomes V4
0.05
Tijolo arenoso KS12
0.14
Tipo
N 5X30Z
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63616.050.030
EAN
4006209503706
UBB
950372038097
UNSPSC
31162103
Artigo do fabricante nr
050370
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc