text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Bucha expansiva com cone em latão Plastico reforçado com fibra de vidro M5


Referência
Diâmetro
Marca Fischer
Material Plastico reforçado com fibra de vidro
Rosca Métrica
Tipo nº. M
Peso por peça (g) 2.75
Info
  • Tinst= Aperto Nm.
  • Carga admissível (kN) para uma bucha, válida para parafusos maquinados com valores específicos de rosca.
  • Carga admissível incluí fator de segurança 5.
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Marca Fischer
Material Plastico reforçado com fibra de vidro
Rosca Métrica
Tipo nº. M
Peso por peça (g) 2.75
Info
  • Tinst= Aperto Nm.
  • Carga admissível (kN) para uma bucha, válida para parafusos maquinados com valores específicos de rosca.
  • Carga admissível incluí fator de segurança 5.
Código pautal

Dimensões

Betão ≥ C20/25 1.1
d-D M5
Profundidade do furo (mín.) 45
Furo ø 10
L (mm) 35
Tinst 4

Números do artigo

Referência 63400.050.001
EAN 4006209505052
UBB 950372003752
UNSPSC 31161607
Artigo do fabricante nr 050505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.