Franssen Franken Verhuur & Verkoop - 8797415112846
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
Ancoragem
Médio
63320
63320.080.001
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
Fischer Bucha de pancada Aço Zincado EA II M8 (EV)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fischer
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 7
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
EA II
Peso por peça (g)
11.83
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Marca
Fischer
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 7
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
EA II
Peso por peça (g)
11.83
Info
d
o
= Diâmetro nominal do furo.
t = Profundidade de furo recomendado.
L (h
ef
) = Profundidade efetiva da ancoragem.
l
s
min. = Profundidade do parafuso
l
s
max. = Profundidade do parafuso max.
kN = Carga em kN em combinação com parafusos 8.8 & A4-70.
T
inst
= Aperto Nm.
O cone deve ser instalado com uma ferramenta de instalação tipo EAW H (fim estreito) no corpo da ancoragem (grupo de artigo 63322).
Somente parte da aprovação para tetos suspensos leves.
Para mais dados técnicos a aprovação está disponível sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
do
10
hef
30
kN
4
L (mm)
30
ls (max.)
13
ls (min.)
8
Espessura da parede t
33
Tinst
8
Tipo
EA II M8 (EV)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63320.080.001
EAN
4006209482841
UBB
500504264648
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
048284
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc