text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Braçadeira de tubo de uma peça FGRS Plus Aço DC01 Zincado

Referência 64100.040.044
Marca Fischer
Material Aço
Material técnico DC01
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 85.2
Info
  • A abraçadeira FGRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
    • O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida com uma mão.
    • A abraçadeira articulada do tubo pode abrir-se facilmente para a inserção do tubo.
    • Inserção da tubagem na instalação elevada, poupando tempo e energia.
    • Apto para fixar tubagens a paredes, tetos e pavimentos na área sanitária e de aquecimento.Propriedades
      • Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
      • Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
      • Porca de ligação: resistência de soldadura, M8.
      • Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
      • Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
      • Isolamento sonoro: para DIN 4109.
      • Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
      • Dureza: 55°±5° Shore A.
      • Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
        • N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].

Especificações

Marca Fischer
Material Aço
Material técnico DC01
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 85.2
Info
  • A abraçadeira FGRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
    • O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida com uma mão.
    • A abraçadeira articulada do tubo pode abrir-se facilmente para a inserção do tubo.
    • Inserção da tubagem na instalação elevada, poupando tempo e energia.
    • Apto para fixar tubagens a paredes, tetos e pavimentos na área sanitária e de aquecimento.Propriedades
      • Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
      • Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
      • Porca de ligação: resistência de soldadura, M8.
      • Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
      • Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
      • Isolamento sonoro: para DIN 4109.
      • Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
      • Dureza: 55°±5° Shore A.
      • Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
        • N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].

Números do artigo

Referência 64100.040.044
EAN 8715494073974
UBB 500720481976
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79405
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.