text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bn 2,5x100 abraçadeira transparente


A abraçadeira BN da fischer é uma fixação económica feita de nylon de alta qualidade. Para a montagem, a abraçadeira é simplesmente colocada em torno do objeto a ser fixado, e a fita é puxada através da cabeça da abraçadeira. A abraçadeira é fixada de forma permanente devido ao fecho da lingueta nos dentes. A abraçadeira é ideal para unir cabos eléctricos, condutas de aço e tubos de isolamento de plástico.

Referência 87478FIS
Comprimento
Cor Incolor
Desenho Dentição externa
Sem halogéneos Sim
Faixa de texto Nenhum
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 100 mm
Cor Incolor
Desenho Dentição externa
Sem halogéneos Sim
Faixa de texto Nenhum
Proteção da superfície Não tratado
Tipo de fixação Nenhum
Espessura do laço (mm) 1
Fecho solúvel Não
Transparente Sim
Fecho da fita Lábio de plástico/-câmera
Aprovação MIL Não
Aprovação UL Não
Estável aos raios UV de acordo com a norma ASTM D6779 Não
Aprovação VG Não
Largura da faixa (mm) 2.5
Fluorescente Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Peso por peça (g) 0.325
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Descrição

A abraçadeira BN da fischer é uma fixação económica feita de nylon de alta qualidade. Para a montagem, a abraçadeira é simplesmente colocada em torno do objeto a ser fixado, e a fita é puxada através da cabeça da abraçadeira. A abraçadeira é fixada de forma permanente devido ao fecho da lingueta nos dentes. A abraçadeira é ideal para unir cabos eléctricos, condutas de aço e tubos de isolamento de plástico.

Números do artigo

Referência 87478FIS
EAN 4006209874783
UBB 500616691779
UNSPSC 39121703
Artigo do fabricante nr 87478
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.