text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Ancoragem perno tipo FH II-S Aço Zincado FH II 12/10 S


Referência
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. FH II-S
Peso por peça (g) 68.762
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. FH II-S
Peso por peça (g) 68.762
Info
  • do = Diâmetro nominal de furo.
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado.
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem.
  • tfix = Gama de aperto.
  • s = entre faces.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 se Scr, N e Ccr, N forem tidos em consideração.
  • Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
  • Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Código pautal

Dimensões

d-D M8
do 12
hef 60
kN 5.7
L (mm) 90
Min. td 90
Anel ø 22
s 13
tfix 10
Tipo FH II 12/10 S

Números do artigo

Referência 63422.120.010
EAN 4006209448847
UBB 500504418939
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 044884

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.