Abraçadeira com dobradiça
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
LINDAPTERS
Sistemas de instalação
Abraçadeira com dobradiça
64100
64100.015.019
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
Fischer Abraçadeira para tubos de suspensão Aço DC01 Zincado 15-19
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fischer
Material
Aço
Material técnico
DC01
Tratamento sup.
Zincado
Tipo nº.
FGRS Plus
Info
A abraçadeira FGRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida com uma mão.
A abraçadeira articulada do tubo pode abrir-se facilmente para a inserção do tubo.
Inserção da tubagem na instalação elevada, poupando tempo e energia.
Apto para fixar tubagens a paredes, tetos e pavimentos na área sanitária e de aquecimento.Propriedades
Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
Porca de ligação: resistência de soldadura, M8.
Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
Isolamento sonoro: para DIN 4109.
Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
Dureza: 55°±5° Shore A.
Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Marca
Fischer
Material
Aço
Material técnico
DC01
Tratamento sup.
Zincado
Tipo nº.
FGRS Plus
Info
A abraçadeira FGRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida com uma mão.
A abraçadeira articulada do tubo pode abrir-se facilmente para a inserção do tubo.
Inserção da tubagem na instalação elevada, poupando tempo e energia.
Apto para fixar tubagens a paredes, tetos e pavimentos na área sanitária e de aquecimento.Propriedades
Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
Porca de ligação: resistência de soldadura, M8.
Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
Isolamento sonoro: para DIN 4109.
Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
Dureza: 55°±5° Shore A.
Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].
Dimensões
F max (kN)
0.65
B
52
b x s
20
Gama de aperto
15-19
Grip range D
15
H
40
Diâmetro do tubo
0.375
Z
24
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
64100.015.019
EAN
4006209794012
UBB
500504045112
UNSPSC
31162905
Artigo do fabricante nr
079401
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc