text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Abraçadeira para tubos Aço DD11 (1.0332) Zincado M8/M10 32-36

Referência
Marca Fischer
Material Aço
Material técnico DD11 (1.0332)
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FRSN

Especificações

Marca Fischer
Material Aço
Material técnico DD11 (1.0332)
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FRSN
Peso por peça (g) 69
Info
  • N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].
Código pautal

Dimensões

B 74
Gama de aperto 32-36
H 54
ø d 32-36
Z 34

Descrição

The fischer pipe clamp FRSN 32-36 M8/M10 for 1" size without sound insulation insert is used for industrial applications and plastic pipes. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with combination thread M8 / M10 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Números do artigo

Referência 64125.032.036
EAN 4006209497937
UBB 500647019511
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 49793

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.