text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Base Zinco fundido Black powder coated 120MM


Referência
Marca FATH
Material Zinco fundido
Tratamento sup. Black powder coated
Peso por peça (g) 440
Info
  • Com varões roscados M6 - M16 dimensão "F" é 32,5 mm, com varões roscados M20 - M30 dimensão "F" é 29,5 mm
  • Placa antiderrapante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore A
Código pautal
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca FATH
Material Zinco fundido
Tratamento sup. Black powder coated
Peso por peça (g) 440
Info
  • Com varões roscados M6 - M16 dimensão "F" é 32,5 mm, com varões roscados M20 - M30 dimensão "F" é 29,5 mm
  • Placa antiderrapante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore A
Código pautal

Dimensões

D 119
Max. load (die cast zinc, kg) 3500
Max. load (stainless steel, kg) 4000
Tamanho 120MM

Números do artigo

Referência 57748.000.120
EAN 8715493260610
UBB 203185049723
UNSPSC 31160000
Artigo do fabricante nr 098D120ZSG

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.