text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal curta 15mm Fosfato de aço silício 150mm


Referência 7M190999
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 15
Comprimento do veio (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 15
Comprimento do veio (mm) 150
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 150
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 58
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model 82H

Números do artigo

Referência 7M190999
EAN 3148511231517
UBB 500638883875
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.