Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
9C747595
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
Chave de catraca Facom 7mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9C747595
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
34
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento (m)
140
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
7
Proteção da superfície
Cromado
Peso
34
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
7
Largura da cabeça aberta (mm)
18.6
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
16.8
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C747595
EAN
3662424064623
UBB
500668368219
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
467B.7