Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
0G468679
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
Chave catraca Facom 17mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0G468679
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
162
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento (m)
225
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
17
Proteção da superfície
Cromado
Peso
162
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
11/16 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
17
Largura da cabeça aberta (mm)
36.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
31.7
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G468679
EAN
3662424064715
UBB
500668365405
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
467B.17