Model S 1.0 B&W Box Toolset
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
0E598135
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
Chave combinada com catraca Facom 21mm de acionamento 15° cromo acetinado 287mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0E598135
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
314
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento (m)
287
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
21
Proteção da superfície
Cromado
Peso
314
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
13/16 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
21
Largura da cabeça aberta (mm)
46.9
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
39.7
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E598135
EAN
3662424064746
UBB
500668366072
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
467B.21