text.skipToContent text.skipToNavigation

Punção central de precisão Facom com ponta de 6 mm em aço 115 mm


Referência 5U733293
Proteção da superfície Outro
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (m) 115
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 6
Funcionamento automático Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento (m) 115
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Diâmetro da ponta (mm) 6
Funcionamento automático Não
Forma da haste Redondo
Marca Facom
Código pautal

Números do artigo

Referência 5U733293
EAN 3148511606407
UBB 500639792695
UNSPSC 27111505
Artigo do fabricante nr 256.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.