Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
7S697743
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
Facom Chave hexagonal longa 1/2” Fosfato de aço silício 190mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7S697743
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
12.7
Comprimento do veio (mm)
190
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
202.7
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
12.7
Comprimento do veio (mm)
190
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
190
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
1/2 polegada
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
45
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S697743
EAN
3148511246214
UBB
500638905652
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.1/2