text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Phillips sem faísca Facom PH0 50mm Lâmina 150mm

Referência 4X936364
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 0
Peso 35
Comprimento total (mm) 150

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 50
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 0
Peso 35
Comprimento total (mm) 150
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Com tampa de impacto Não
Código pautal

Números do artigo

Referência 4X936364
EAN 3148518696203
UBB 500638804004
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ANP0X50SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.