Slant Back Tools
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
6L891581
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
Facom Chave combinada de catraca articulada com 14 mm de diâmetro e 15° de cromo acetinado 161 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
108
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento (m)
161
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
14
Proteção da superfície
Cromado
Peso
108
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
9/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
14
Largura da cabeça aberta (mm)
30.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
26.8
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6L891581
EAN
3662424065194
UBB
500680409439
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
467BF.14