Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos de impacto
0Y443971
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
Jogo de chaves de fenda de impacto Facom hexagonal/fenda/Phillips/Pozidriv/Torx em bandeja termoformada 21 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0Y443971
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Embalagem
Caso
Peso
1920
Comprimento total (mm)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Embalagem
Caso
Peso
1920
Comprimento total (mm)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Momento de aperto (Nm)
['400', '400']
Número de chaves de fendas cruzadas PH
3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ
3
Número de chaves de fendas
4
Número de chaves de fendas Torx
5
Largura da cabeça (mm)
139
Tamanho da ligação (mm)
12.7
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Altura da cabeça (mm)
59
Com escala
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y443971
EAN
3148515103858
UBB
500638852847
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
NS.265M