text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Facom 7/64

Referência 5G842637
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.7
Comprimento do veio (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não

Especificações

Comprimento total (mm) 92.78
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.7
Comprimento do veio (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 90
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 7/64 polegadas
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 18
Marca Facom

Números do artigo

Referência 5G842637
EAN 3148511244517
UBB 500638912823
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.7/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.