text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Calibre de profundidade Facom 0,02 mm Precisão 250 mm


Referência 1L093232
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 330
Indicação digital Não
Dimensão da profundidade Sim
Precisão (mm) 0.02
Gama de medição (mm) ['0', '250']
Material Aço inoxidável
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 330
Indicação digital Não
Dimensão da profundidade Sim
Precisão (mm) 0.02
Gama de medição (mm) ['0', '250']
Material Aço inoxidável
Graduação métrica Sim
Graduação imperial Não
Tipo de ajuste fino Deslizar
Marca Facom
Código pautal

Números do artigo

Referência 1L093232
EAN 3148512046134
UBB 500639468213
UNSPSC 27111806
Artigo do fabricante nr 811C.250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.