Chaves boca luneta
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
5Q142823
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
Facom Chaves boca luneta 6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5Q142823
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
45
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento (m)
115
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
6
Proteção da superfície
Cromado
Peso
45
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
1/4 polegada
Largura da cabeça aberta (mm)
14.1
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
10
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Q142823
EAN
3662424027529
UBB
500641354088
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
440.6SLS