Chaves luneta direita
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves luneta direita
4G673240
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
Facom Chaves luneta direita 6X7
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4G673240
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
120
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
7
Chave de tamanho pequeno (mm)
6
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
120
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
7
Chave de tamanho pequeno (mm)
6
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
1/4 polegada
Tamanho da chave grande (polegada)
1/4 polegada
Largura da cabeça pequena (mm)
10.8
Largura da cabeça grande (mm)
12
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G673240
EAN
3148511138502
UBB
500638516665
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
59.6X7