text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 730N/10 20-100 Nm 9 x 12 mm estriada


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Referência G0603.300.010
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 386
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 20 - 100
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 386
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 20 - 100
Largura da cabeça (mm) 28
Tamanho da ligação (mm) 9
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Extensão de comprimento (mm) 17.5
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 23
Com escala Sim
Peso por peça (g) 980
Código pautal
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.300.010
EAN 4018754139521
UBB 500503929555
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50181010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.