Chaves de luneta
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
G0260.008.010
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 20 8 x 10 mm 180 mm de profundidade
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
180
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
10
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
180
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
10
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
68
Código pautal
Ver
Type
Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0260.008.010
EAN
4018754020812
UBB
203120203302
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41040810