text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal curta Facom 27mm Fosfato de aço silício 250mm


Referência 3H367923
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 27
Comprimento do veio (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 277
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 27
Comprimento do veio (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 250
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 100
Marca Facom
Código pautal
Model 82H

Números do artigo

Referência 3H367923
EAN 3148511232415
UBB 500638889088
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.27
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.