text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão de bloqueio Facom 75mm


Referência 1N002996
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 75
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Sim
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1N002996
EAN 3148510577609
UBB 500637389478
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S.208
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.