text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal longa 15mm Fosfato de aço silício 225mm


Referência 8G699675
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Comprimento do veio (mm) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 15
Comprimento total (mm) 240
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Comprimento do veio (mm) 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 225
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 58
Marca Facom
Código pautal
Model 83H

Números do artigo

Referência 8G699675
EAN 3148511241516
UBB 500638907229
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.