text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0555.001.304
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
Stahlwille Chave de fenda de bits 8 mm Hex C 6,3 L.30mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G0555.001.304
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
8
Comprimento total (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tamanho da broca (mm)
8
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
8
Comprimento total (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
11
Código pautal
Ver
Type
Hex Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0555.001.304
EAN
4018754011100
UBB
203122420417
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08090008
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar