text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 10 mm Porta-bits Hex drive 1/4 L.20mm


#b, 1/4” hexágono interiorDIN 3126/ISO 1173 D 6.3outer #w, 10 mm para utilização em ferramentas com encaixe hexagonal interno de 10 mm ou hexágono duplo interno (por exemplo, chaves de bocas flexíveis ‘FLEXI’ de extremidade dupla, chaves de bocas universais com cabo em T, chaves de caixa, chaves de anéis de catraca, etc.).

Referência G0473.001.412
Comprimento (mm) 20
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca (mm) 10
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 20
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca (mm) 10
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 11
Código pautal
Type Bit Holder

Descrição

#b, 1/4” hexágono interiorDIN 3126/ISO 1173 D 6.3outer #w, 10 mm para utilização em ferramentas com encaixe hexagonal interno de 10 mm ou hexágono duplo interno (por exemplo, chaves de bocas flexíveis ‘FLEXI’ de extremidade dupla, chaves de bocas universais com cabo em T, chaves de caixa, chaves de anéis de catraca, etc.).

Números do artigo

Referência G0473.001.412
EAN 4018754154425
UBB 500500097166
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 11180020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.