Trapmann NV - 8797512728718
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas escalonadas
U6315.004.030
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
Fabory Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U6315.004.030
Diâmetro do eixo (mm)
10
Com quebra-bordas
Não
Ranhura em espiral
Sim
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
30
Diâmetro mínimo da broca (mm)
4
Ponta de centragem substituível
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Com quebra-bordas
Não
Ranhura em espiral
Sim
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
30
Diâmetro mínimo da broca (mm)
4
Ponta de centragem substituível
Não
Número de fases de perfuração
14
Material de corte
HSS
Centro de ponta de touro
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Basic material
HSS
Marca
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
14
Medida do encaixe (mm)
10
Peso por peça (g)
185
Código pautal
82075060
Type
Step Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U6315.004.030
EAN
8715494637985
UBB
500500208201
UNSPSC
27110000