text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 8,5 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 8.50
d2 15
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 8.50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 8.50
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Peso por peça (g) 12.5
Código pautal
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.085.001
EAN 8716563438090
UBB 240201418425
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.