text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 8,4 MM

Article number
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 8.40
d2 15

Specifications

D (mm) 8.40
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 8.40
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Peso por peça (g) 12.5
Type Short Bush with Collar

Standards

DIN 172A

Article numbers

Article number F3685.084.001
EAN 8716563438083
UBB 240201418342
UNSPSC 27110000

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.