Bucha de perfuração
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
F3685
F3685.059.001
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
Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 5,9 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
5.90
d2
10
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
D (mm)
5.90
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
5.90
d2
10
d3
13
h1
3
h2
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3685.059.001
EAN
8716563437833
UBB
240201668649
UNSPSC
27110000