Boorbussen voor mallen
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
F3685
F3685.045.001
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
Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 4,5 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
4.50
d2
8
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
D (mm)
4.50
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
4.50
d2
8
d3
11
h1
2.5
h2
8
Peso por peça (g)
3
Código pautal
Ver
Type
Short Bush with Collar
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3685.045.001
EAN
8716563437697
UBB
240201416288
UNSPSC
27110000