text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 4,0 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 4
d2 7
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 4
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 4
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 8
Peso por peça (g) 2.6
Código pautal
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.040.001
EAN 8716563437642
UBB 240201415942
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.