Bucha de perfuração
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
F3685
F3685.280.001
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
Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 28,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
28
d2
42
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
D (mm)
28
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
28
d2
42
d3
46
h1
5
h2
25
Peso por peça (g)
105
Código pautal
Ver
Type
Short Bush with Collar
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3685.280.001
EAN
8716563439219
UBB
240201678549
UNSPSC
27110000