text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 25,0 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 25
d2 35
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 25
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 25
d2 35
d3 39
h1 5
h2 20
Peso por peça (g) 105
Código pautal
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.250.001
EAN 8716563439097
UBB 240201677301
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.