My Favorites
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
F3685
F3685.025.001
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
Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 2,5 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
D (mm)
Mostrar todas diâmetros
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
d1
2.50
d2
5
d3
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
D (mm)
2.50
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
d1
2.50
d2
5
d3
8
h1
2
h2
6
Peso por peça (g)
1.2
Código pautal
Ver
Type
Short Bush with Collar
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3685.025.001
EAN
8716563437499
UBB
240201415116
UNSPSC
27110000
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar