text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 2,1 MM

Article number
D (mm)
Show all diâmetros
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 2.10
d2 5

Specifications

D (mm) 2.10
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 2.10
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Peso por peça (g) 1.177
Type Short Bush with Collar

Standards

DIN 172A

Article numbers

Article number F3685.021.001
EAN 8716563437451
UBB 240201666908
UNSPSC 27110000

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.