Bucha de perfuração
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
F3686
F3686.105.001
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
Fabory Flange para ferramenta Medium DIN 172 A 10,5 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
10.50
d2
18
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
D (mm)
10.50
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
10.50
d2
18
d3
22
h1
4
h2
20
Peso por peça (g)
18.2
Código pautal
Ver
Type
Medium Bush with Collar
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3686.105.001
EAN
8716563440475
UBB
240201691088
UNSPSC
27110000