Bucha de perfuração
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
F3687
F3687.055.001
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
Fabory Flange para ferramenta Long DIN 172 A 5,5 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
5.50
d2
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
D (mm)
5.50
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
5.50
d2
10
d3
13
h1
3
h2
20
Peso por peça (g)
6.2
Código pautal
Ver
Type
Long Bush with Collar
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3687.055.001
EAN
8716563440932
UBB
240201695469
UNSPSC
27110000