text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete DIN 5158 HSS-G 2.1/2


Referência U1105.635.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 120
Altura 22
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 11
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 120
Altura 22
Tipo de rosca BSPF
Número de dentes por polegada 11
Material de corte Outro
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 800
Código pautal
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1105.635.001
UBB 240202513851
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.