Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1632.500.150
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
Fabory Caçonete DIN 382 HSS-G M 50X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1632.500.150
Desenho
Caçonete
Altura
22
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
50
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Caçonete
Altura
22
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
50
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
550
Código pautal
Ver
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1632.500.150
UBB
240203269719
UNSPSC
27110000